Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Produit d'étanchéité pour carrosserie prêt à peindre
Produit d'étanchéité pour une reproduction au pinceau conforme à l'original, en usine.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Séchage rapide
- Peut être peint après une heure
- Sans
- Elasticité permanente
- Facile à étaler
- Convient à une application au pinceau
- Résiste à l'eau et à l'huile minérale
- Bonne adhérence au métal nu, apprêté et peint
- Base : Caoutchouc nitrile
Le produit n'est pas résistant aux UV, mais peut être recouvert de peinture pour le protéger des rayons UV.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour sceller les joints en métal, les rayures, les chevauchements et les cordons de soudage par points sur les jupes avant et arrière, le plancher du coffre, l'ensemble du train roulant, dans l'habitacle, sur les flancs et sur les passages de roue.
Le matériau support doit être propre, sec et exempt de graisse. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!