Retirer efficacement les étiquettes aves les décolles étiquettes Würth
Formulé pour neutraliser l’adhésif des étiquettes ou des autocollants, le décolle étiquette est un produit qui permet de les retirer facilement, sans résidus et sans altérer les surfaces sur lesquels ils se trouvent. Würth vous propose des produits qui sont valeurs sûres à adopter dès à présent pour un usage professionnel et industriel si vous avez un besoin de décoller des étiquettes de sans utiliser de produits trop agressifs comme du dissolvant ou un spray aérosol nettoyant chimique.
Des nettoyants professionnels, efficaces et sûrs
De qualité professionnelle, les décolles étiquettes Würth sont des solvants spéciaux qui permettent d’agir efficacement sur :
- les résidus de colle pouvant provenir d’étiquettes autocollantes, de rubans adhésifs,
- la saleté tenace, les taches de graisse ou d’huile, difficile récupérable avec de l’eau,
- les traces de marqueurs.
Respectueux des matériaux comme l’aluminium, le verre ou encore le laiton, ils nécessitent quelques précautions d’usage avec les pièces en caoutchouc ou en plastique, voire avec les éléments peints. Pensés pour être simples d’utilisation et bien adaptés aux contraintes pratiques, ils garantissent la meilleure efficacité mais également des conditions d’utilisation des plus sûres, à condition de respecter les précautions d’emploi : si ces dernières sont respectées, vous pourrez effectuer votre entretien en toute sécurité.
Pour le nettoyage et l’entretien des surfaces fragiles, il est d’autant plus recommandé de suivre l’avis des professionnels, leurs astuces et les informations que vous trouverez directement sur le produit. En effet, un usage inapproprié d’un décolle étiquette, étant un produit nettoyant puissant et efficace, notamment sur les résidus de colle mais également sur des taches d’huile, pourrait altérer la qualité de vos supports.
Votre décolle étiquette Würth
La contenance totale de votre produit ne sera évidemment pas le seul paramètre à prendre en compte au moment de choisir votre décolle étiquette Würth. Mettant plusieurs références à votre disposition, Würth vous propose en effet de choisir :
- la base chimique de votre décolle étiquette : votre produit nettoyant peut en effet être à base d’une essence spéciale avec du d-limonène ou à base d’hydrocarbure aliphatique. Ce type de nettoyant, très efficaces pour décoller tous types d’étiquettes, et également référencé comme étant un dégraissant efficace associer à de l’eau,
- sa viscosité/sa consistance : les produits Würth sont en effet proposés en gel ou en liquide (sous forme de spray aérosol),
- sa densité : qui pourra être de 0,73 g/cm3, de 0,74 g/cm3 ou de 0,77 g/cm3,
- son point d’éclair minimal qui vous permettra de connaître la dangerosité de votre produit et qui pourra être de : - 24°C, 10 ou 21°C,
- sa couleur : incolore ou transparente,
- et enfin, son odeur : aux senteurs d’agrumes ou alors plus classique et caractéristique du produit.
En conclusion, si vous avez besoin de décoller tous types d’étiquettes, Würth peut vous proposer différents types de nettoyant, tous pouvant s’adapter à votre surface de nettoyage. N’hésitez à demander l’avis de nos experts qui pourront vous renseigner à la fois sur les détails et les informations de nos produits : sécurité, fabricant, livraison, maintenance...