Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Traitement booster FAP

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Traitement booster FAP

Flacon à usage unique.

  • Contenu: 200 ml
  • Couleur: Brun olive, similaire à RAL 8008
  • Odeur/parfum: Essence
  • Base chimique: Hydrocarbures
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Densité: 0,815 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
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
Art. N° Contenu Couleur Odeur/parfum Base chimique Quantité Cdt
Prix/Cdt
5861900055
200 ml Brun olive, similaire à RAL 8008 Essence Hydrocarbures
12 pcs
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
Aide à la régénération du filtre à particules diesel, même en conduisant, en ville en réduisant le « seuil de température de régénération », ainsi que les émissions.


  • Des tests en laboratoire et sur route ont montré une réduction considérable de la suie du FAP.

  • Additif préventif pour la circulation urbaine.

  • Technologie « KEEP CLEAN » & « CLEAN UP »
Indication

Ne pas dépasser la dose de produit recommandée.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.