Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant de filtres diesel
Solution unique avec bouteille compatible sans bouchon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Aide à la régénération du filtre à particules diesel, même en conduisant, en ville en réduisant le "seuil de température de régénération", ainsi que les émissions.
- Des tests en laboratoire et sur route ont montré une réduction considérable de la suie du FAP.
- Additif préventif pour la circulation urbaine.
- Technologie "KEEP CLEAN" & "CLEAN UP"
Ne pas dépasser la dose de produit recommandée. Ne convient pas aux moteurs diesel PSA (Peugeot/Citroën) équipés en équipement d'origine avec un réservoir d'additif spécial pour filtres à particules.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Compatible avec tous les types de diesel. Ne convient pas aux moteurs diesel PSA (remplacement du liquide PAT).
Ajouter le produit directement dans le réservoir de carburant avant le remplissage du carburant. Une bouteille de 200 ml peut traiter jusqu'à 50 l de carburant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!