Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Profil de protection

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Profil de protection

A poser sur le fer à béton

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Protection optimale contre les blessures

  • Réutilisable de nombreuses fois

  • La version avec insert en acier affiche une résistance à la perforation (jusqu'à 100kg, pour une hauteur de chute de 3 m)

  • A découper en tronçons de 1 m
Indication
  • Un logo d'entreprise peut être imprimé à partir de 600 m !

  • 6 m livrés sous forme de paquet ; 294 m sur une palette
Article ni repris, ni échangé.