Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rouleau de 60 m en carton dérouleur
PVC rigide teinté
Epaisseur 1,3 mm
Permet de lutter efficacement contre les rongeurs
Trous d’aération ovales 4 x 8 mm (standard contre le passage des guêpes)
Prépliée pour faciliter la mise en oeuvre
Moins de pertes à la découpe donc moins de déchets
Stockage, manipulation et transport optimisés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!