Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profilé pour nez de marche en aluminium strié
Pour le repérage visuel et la sécurisation des marches d'escaliers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Constitué de stries intégrées dans la masse pour résister à un passage intensif
- A visser ou à coller
- En aluminium anodisé
Version plate
- Epaisseur totale de 3.2 mm
- Largeur de 35 mm
- Rail pré-percé de 6 trous M4 fraisé 8 mm (1.5m) ou 8 trous M4 fraisé 8 mm (3m)
Version cornière
- Idéal pour la rénovation
- Epaisseur de 2.4 mm
- Largeur de 51 mm
- Jupe longue de 44 mm
- Rail pré-percé de 4 trous M5 fraisé 8 mm (1.5m) ou 8 trous M5 fraisé 8 mm (3m)
- Rattrape les irrégularité du nez de la marche
Résistance aux produits chimiques
- Acétone
- Diesel
- Eau de javel
- Ether
- Huiles végétales, hydrauliques, minérales
- Méthyléthylcétone
Faiblesse chimique
- Ammoniaque
- Chlore
- Hydroxyde de sodium (soude caustique)
Existe en longueur de 1,5 ou 3 m
Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014
Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :
- Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur)
- Être non glissants
- Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche (ne doit pas dépasser 10 mm et ne doit pas créer un obstacle).
Nous les retrouvons dans les bâtiments commerciaux tels que les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les écoles, les universités, les hôpitaux. Ils sont également mis en place dans les bâtiments résidentiels, les installations industrielles comme les usines, les entrepôts et les zones de production, mais aussi dans les transports publics (gares, aéroports, stations de métro, arrêts de bus) et les sites extérieurs (parcs, jardins publics, complexes sportifs, zones de loisirs).
Ce produit doit être mis en place sur tous les escaliers de 3 marches minimum
Profilé à visser :
1. Nettoyez le support à l'aide d’un balai, d'un chiffon et d'un dégraissant, jusqu'à ce que le chiffon soit propre.
2. Mesurez la longueur de la marche.
3. Sciez le nez de marche à la longueur souhaitée.
4. Coupez la bande antidérapante adhésive à la longueur souhaitée.
5. Placez le nez de marche sur la marche
6. A l'aide d'un stylo, marquez l'emplacement des trous
7. Percez les trous aux emplacements marqués précédemment
8. Utilisez des fixations adaptées à la nature du support
9. Enlevez la protection sur la bande adhésive antidérapante et la coller à l'emplacement prévu
Profilé à coller :
1. Nettoyez le support à l'aide d’un balai, d'un chiffon et d'un dégraissant, jusqu'à ce que le chiffon soit propre.
2. Mesurez la longueur de la marche.
3. Sciez le nez de marche à la longueur souhaitée.
4. Coupez la bande antidérapante adhésive à la longueur souhaitée.
5. Poncez puis nettoyez à l’alcool la partie du nez de marche en contact avec la marche.
6. Nettoyez le nez de marche jusqu’à ce que le chiffon soit propre.
7. Posez le nez de marche sur la marche et collez un adhésif de protection contre la colle au-dessus du nez de marche.
8. Enlevez le nez de marche et mettre de la colle sur le nez de marche. Ne coller que la partie en contact avec la marche (pas la contremarche).
9. Posez le nez de marche sur la marche
10. Enlevez l’adhésif de protection.
11. Enlevez la protection sur la bande adhésive antidérapante et la coller à l'emplacement prévu
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!