Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Prolongateur mâle femelle conique
Adapté à l'alimentation et aux circuits d'air comprimée pour les machines de production industrielle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le raccord conique permet de se raccorder avec un racccord cylindrique ou conique
- Compatible avec tous les fluides
- Résistance mécanique
- Sans silicone
- Température d'utilisation : -20°C à +225°C
Utilisable pour l'air comprimé, les automatismes pneumatiques, les circuits d'eau industrielle, les gaz neutres, la vapeur et le vide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!