Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection de dessous de caisse
Revêtement de protection à base bitumeuse contenant des solvants ; ne peut être peint
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
- Protection durable avec effet anti-bourdonnement
- Résiste aux projections d'eau et à l'eau salée, aux acides et aux bases faibles
- Séchage rapide
- Ne coule pas sur les surfaces verticales
- Excellente adhérence
Ne pas pulvériser sur les joints, moteurs, engrenages et systèmes de freinage.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour réparer et protéger les parties dissimulées qui n'ont pas besoin d'être peintes. Idéale pour empêcher les bourdonnements dans les parties extérieures telles que les passages de roue, les protections de dessous de caisse, etc.
- Bien agiter avant usage
- La surface doit être sèche et exempte de rouille, de saletés et de graisse
- La distance de pulvérisation optimale est de 30 cm
Pour les couches plus épaisses, laisser le produit sécher entre l'application de chacune d'entre elles
- Pression de fonctionnement : 3 à 6 bar
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!