Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection de soudage électronique
Permet d'éviter d'endommager les composants électroniques embarqués.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour la protection du système électrique de la voiture (12 V) et du camion (24 V) contre les surtensions (> 35 V)
- Le bon raccordement du dispositif de protection de soudage électronique sur la batterie est déterminé au moyen d'une lampe de contrôle
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!