Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection des arêtes Spannfix
Protection robuste des arêtes pour système de cerclage Spannfix
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réutilisable plusieurs fois
- Protège la charge contre toute détérioration et le ruban de cerclage en polyester des arêtes tranchantes
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Les charges soumises à impacts peuvent nécessiter d'autres cerclages.
- Système de cerclage capable de supporter des charges extrêmes de 500 kg
- Règles de base pour déterminer la résistance du système
Poids des articles emballés/nombre de tours de cerclage
500 kg/2
750 kg/3
1 000 kg/4
1 500 kg/5
Lors de l'arrimage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d'arrimage sont nécessaires pour fixer les charges de manière sécurisée.
Le ruban de cerclage en polyester Spannfix permet de cercler rapidement et en toute sécurité même les éléments les plus lourds et les plus volumineux (tuyaux, échafaudages, bois, pierre naturelle, marchandises sur palettes, etc.). Le cerclage est également idéal pour solidariser tous les types de produits sur la surface de chargement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!