Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Protection pour flexible d'air
Protection pour flexible d'air - 1
Protection pour flexible d'air - 2
Protection pour flexible d'air - 3
Protection pour flexible d'air - 4
Protection pour flexible d'air - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection pour flexible d'air

Chaussette pour flexible d'air ou électrique

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Ces chaussettes esthétiques permettent d'éviter que les flexibles s'emmêlent et les protègent de la poussière, des intempéries et des rayons UV.
Concues pour envelopper les flexibles d'air et serpentins électriques.
Longueur : 2,20m
Diamètre jusqu'à 11cm
Disponibles en 4 coloris :
Rouge
Jaune
Noire
Bleue
Livrée avec un ruban adhésif et colliers de serrage