Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure coulissante Dynapro
Serrure coulissante Dynapro - 1
Serrure coulissante Dynapro - 2
Serrure coulissante Dynapro - 3
Serrure coulissante Dynapro - 4
Serrure coulissante Dynapro - 5
Serrure coulissante Dynapro - 6
Serrure coulissante Dynapro - 7
Serrure coulissante Dynapro - 8
Serrure coulissante Dynapro - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure coulissante Dynapro

La serrure coulissante convertit temporairement une extension de plateau mobile en surface de travail fixe.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Convient aux rallonges de plateau et aux tiroirs en bois avec guides Dynapro

  • Se verrouille automatiquement lorsqu'il est déployé

  • Déverrouillage d'une seule main en tirant à nouveau vers l'avant

  • Peut être transformé à tout moment

  • Le plateau/tiroir peut être fixé ou détaché à tout moment
Indication

Montage unilatéral du dispositif de verrouillage possible pour une largeur de plateau jusqu'à ≤ 500 mm. Nous recommandons de toujours effectuer un essai de montage.