Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pulvérisateur haute pression résiste aux alcalins

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pulvérisateur haute pression résiste aux alcalins

Pulvérisateur haute pression polyvalent pour le nettoyage de véhicules et le nettoyage industriel avec une résistance maximale aux produits alcalins
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
Large plage de pression.


Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu.



Rapide et pratique à remplir


Grande ouverture de remplissage avec entonnoir intégré pour un remplissage rapide de l'appareil



Confort de travail


La lance de pulvérisation rotative à 360° en plastique avec buse plate permet un travail sans fatigue en ajustant la direction



Distribution optimale


La buse à jet plat de précision distribue le fluide uniformément et avec parcimonie



Rangement sécurisé


Les tuyaux peuvent être stockés en toute sécurité grâce au support de tuyau de pulvérisation et d'extension.



Une pompe haute pression hautes performances ainsi qu'un repose-pied pour plus de stabilité sont les caractéristiques du pulvérisateur haute pression porté sur l'épaule



Joints EPDM résistants aux produits chimiques.



Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable

Indication

A utiliser uniquement avec les produits de nettoyage aqueux Würth.


Ces produits doivent être approuvés par le fabricant pour une application dans les pulvérisateurs.

Article ni repris, ni échangé.