Pulvérisateur haute pression : solution de nettoyage optimale
Capable de propulser des liquides à haute pression, le pulvérisateur est un équipement de chantier polyvalent et idéal pour réaliser le nettoyage efficace de nombreuses surfaces. Un pulvérisateur haute pression est un produit idéal pour nettoyer toutes les surfaces. Il est utilisé pour appliquer notamment des primaires, nettoyants, traitements (anti-mousse, ...), de produits phytosanitaires, de produits de décollement de papiers peints et divers liquides de l'industrie et du bâtiment, comme l'huile de décoffrage.
Chaque type de surface doit bénéficier d’un type de nettoyage spécifique : avec un pulvérisateur haute pression, vous pourrez juguler la puissance et la pression de pulvérisation de liquides et ainsi, vous pourrez adapter l’utilisation de ce produit à la surface de votre choix. Faciles à prendre en main, les produits Würth sont d’une grande polyvalence et sauront répondre aux besoins les plus spécifiques des professionnels !
La qualité Würth au service des professionnels
Conçus pour répondre aux exigences des professionnels, les pulvérisateurs haute pression Würth seront particulièrement adaptés à un usage intensif. Caractérisés par un design ergonomique mais également par une base large et synonyme de stabilité, ils sont faciles à utiliser, car pouvant être réglés selon les besoins de chacun et faciles à ranger. Cette facilité d’utilisation est primordiale : chaque modèle de machine par pulvérisation se doit d’être pratique pour l’utilisateur. Tous les accessoires et toutes les pièces des modèles de pulvérisateurs haute pression de Würth, qu’il s’agisse du pistolet, du moteur, de la pompe, de la poignée, de la buse ou du flexible (le tuyau) du pulvérisateur, sont pensés pour faciliter son utilisation.
Quel que soit le modèle de pulvérisateur à haute pression adopté, ils garantissent :
- une pulvérisation uniforme et précise : la pression (bars) et le débit de chaque appareil permettent au pulvérisateur haute pression d’être un nettoyeur redoutable sur tout type de surface,
- des conditions de pulvérisation sûres : grâce à des pièces ergonomiques, comme le pistolet, la poignée ou la buse, vous pourrez utiliser votre pulvérisateur haute pression sans craindre l’accident,
- une bonne résistance aux produits chimiques : si l’eau peut parfois suffire pour le nettoyage de vos surfaces, un détergent peut parfois être nécessaire. Ces appareils sont également utilisés pour appliquer des primaires, nettoyants, traitements (anti-mousse, ...), de produits de décollement de papiers peints et divers liquides de l'industrie et du bâtiment.
- un travail sans effort grâce à une sangle de transport permettant une bonne répartition du poids : ces accessoires peuvent se révéler très utiles si la surface sur laquelle vous devez utiliser un nettoyeur à pression est importante.
En cas de pulvérisation de produits dangereux par le biais d’un pulvérisateur haute pression, Würth préconise bien évidemment le port de vêtements de protection adaptés.
Découvrez également la gamme de nettoyeurs haute pression électriques.
Comment choisir le pulvérisateur haute pression Würth le mieux adapté ?
Le choix d’un pulvérisateur haute pression appartient à chacun, le modèle devant répondre aux impératifs et habitudes de chaque professionnel. Quelques critères de sélection peuvent néanmoins permettre de faire le point sur les caractéristiques les plus importantes. Parmi ces dernières, on notera :
- le volume de liquide : le réservoir d’un nettoyeur haute pression peut varier de 5 à 10 L en fonction de l’appreil,
- la capacité du récipient de nos différents nettoyeurs haute pression : 9 à 18 L,
- la pression de travail : 3 bars à 6 bars, cette pression est la véritable plus-value des pulvérisateurs haute pression Würth,
- la capacité de débit : 0.64 litre / min à 6 litres / min, le débit de votre nettoyeur à haute pression donne une idée de la puissance de nettoyage que ce type d’appareil peut proposer,
- la température de fonctionnement maximale : 30 °C à 40 °C, au-delà, l’effort thermique demandé au nettoyeur à pression combiné à l’utilisation d’un détergent puissant n’est pas recommandé.
- la force de recul de nos pulvérisateurs haute pression: 5 N,
- le poids de nos pulvérisateurs haute pression : 2600 g à 5 kg,
- mais également la matière du pulvérisateur : 100 % polyester (enduit de PVC), acier, plastique, polyéthylène – PE.