Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pulvérisateur plastique haute pression

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pulvérisateur plastique haute pression

Pulvérisateur haute pression polyvalent pour le nettoyage de véhicules et le nettoyage industriel avec une résistance maximale aux acides.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu


Large plage de pression



Facile à remplir


Grand entonnoir de remplissage



Concept ergonomique pour une utilisation mobile


Sangle de transport



Grandes tailles


  • Protection du branchement du flexible

  • Support de lance de pulvérisation sécurisé

  • Appui sûr


Application ciblée du produit


Buse en éventail spéciale



Joints FPM résistants aux produits chimiques



Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable



Résistant à l'acide phosphorique jusqu'à 30 %, résistant à l'acide sulfurique jusqu'à 30 %

Indication

Ces produits doivent être approuvés par le fabricant pour une application dans les pulvérisateurs.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

Article ni repris, ni échangé. Tuyau de rechange : Art. N° 0695 340 711