Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Purgeur de freins automatique 12V
Purgeur de freins automatique 12V - 1
Purgeur de freins automatique 12V - 2
Purgeur de freins automatique 12V - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Purgeur de freins automatique 12V

Compatible avec les systèmes ABS et ESP
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
  • Portable et autonome :

équipé de 4 roues dont une avec frein.


  • Compatible DOT 3, DOT 4 et DOT 5.

  • Alimentation 12V avec prévention contres les inversions de polarité.

  • Corps en acier inoxydable :

pour éviter tous risques de corrosion.


  • Pompe avec arrêt automatique :

pas de contact direct entre le liquide, l'air et les parties mobiles de la pompe.


  • Réservoir de 5 litres avec niveau visible et indication de niveau minimum.

  • Arrêt automatique de la pompe au niveau minimum :

évite à la pompe de tourner à vide.


  • Ouverture large du réservoir :

pour un nettoyage facile.


  • Câble d'alimentation 12V avec prise "jack".

  • Flexible d'alimentation liquide de freins avec raccord rapide.

  • Livré avec un bidon de récupération du liquide, chaïnette d'accrochage et bouchon à visser.

CE


EN55014-1 : 2006


EN55014-2 : 1997+A1