Purgeur de freins : un gain de temps précieux pour les professionnels de l’automobile
Une pédale plus molle, des freinages moins efficaces : aucun doute, le liquide de freins de votre véhicule doit être changé ! Opération classique mais non moins indispensable, la purge du liquide des freins doit être réalisée de manière régulière. Afin de seconder les professionnels de l’automobile ou encore du poids-lourd dans cette tâche, Würth propose une gamme de purgeurs de freins conçus pour répondre à leurs exigences.
Entretien de l’automobile : purger les liquides de frein est indispensable
Pour fonctionner, les véhicules ont besoin de brûler leur carburant et doivent, pour ce faire, provoquer une combustion à très haute température. Le phénomène est similaire pour freiner : les disques et les plaquettes de frein sont soumis à une forte chaleur et génèrent de la condensation. Avec le temps, cette dernière s’infiltre dans le système de freinage et peut venir réduire considérablement l’efficacité de ce dernier :
- la distance de freinage est tout d’abord augmentée,
- puis dans un second temps, c’est toute la mécanique qui se bouche et qui dysfonctionne.
Pour éviter ces problèmes, la purge du liquide de freins, également appelée la vidange du liquide de freins, s’impose.
Purger son liquide de freins, c’est l’évacuer et le remplacer par un neuf. Sans purgeur de freins, l’opération se veut longue et complexe, car devant être réalisée à quatre mains. Les professionnels faisant le choix d’adopter cet outil pourront quant à eux réaliser ce travail sans aide et en quelques minutes seulement.
Pour ce faire, trois éléments se rendront indispensables pour obtenir un résultat impeccable :
- la pompe avec un arrêt automatique
- les flexibles transparents équipés de raccords rapides
- et un bidon de récupération.
Découvrez également nos autres gammes autour du système de freinage : testeur de liquide de frein, kit de purgeur de freins, kit de repousse piston de freins…
Choisir votre purgeur de freins Würth
Afin de garantir la satisfaction de sa clientèle, Würth propose des purgeur de freins en différentes versions. Compatibles avec le système de freinage ABS et le système ESP, ces derniers sont faciles à transporter grâce à leurs roulettes. Leur corps en acier inoxydable leur permettra quant à lui d’être efficacement protégés contre tous les risques de corrosion.
Vous pourrez également choisir votre purgeur de freins Würth en fonction :
- de sa pression de travail minimale et maximale,
- de sons système d’arrêt automatique,
- de sa longueur : de 29 à 61 cm,
- de sa largeur : de 33 à 49 cm,
- de sa hauteur : de 63 à 106 cm,
- mais également de sa tension nominale.