Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS-DR, MB
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS-DR, MB - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS-DR, MB - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS-DR, MB - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 120-GS-DR, MB

Avec panneaux d'habillage. Pour portes en verre, pose au plafond et rails de guidage avec ouverture d'inspection

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Capacité de charge : 120 kg

  • Epaisseur de porte : 8-10 mm

  • Largeur de porte : 690-1 485 mm

  • Hauteur de porte max. 3 000 mm

  • Réglage de la hauteur : ± 5 mm sur le chariot

  • Rail de guidage avec ouverture d'inspection (encoche) permettant d'insérer ou de retirer ultérieurement les ferrures du rail de guidage, par exemple lors du montage dans une cavité murale
Article ni repris, ni échangé.