Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS-D, MB
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS-D, MB - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS-D, MB - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS-D, MB - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 80-GS-D, MB

Avec panneaux d'habillage. Pour portes en verre, pose au plafond et rails de guidage standard sans ouverture d'inspection

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Capacité de charge : 80 kg

  • Epaisseur de porte : 8-10 mm

  • Largeur de porte : 690-2 000 mm

  • Hauteur de porte max. 3 000 mm

  • Réglage de la hauteur : ± 5 mm sur le chariot
Article ni repris, ni échangé.