Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-G Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-G Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond - 1
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-G Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond - 2
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-G Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond - 3
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-G Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-G Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond
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
  • Capacité de charge : 40 kg

  • Epaisseur de porte : 8-10 mm

  • Largeur de porte : min. 450 mm

  • Hauteur de porte : max. 3 000 mm

  • Réglage en hauteur ±5 mm sur le chariot

  • Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.