Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-G
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de quincaillerie pour porte coulissante intérieure SCHIMOS 40-G
Pour pose des portes en verre au mur ou au plafond
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
- Capacité de charge : 40 kg
- Epaisseur de porte : 8-10 mm
- Largeur de porte : min. 450 mm
- Hauteur de porte : max. 3 000 mm
- Réglage en hauteur ±5 mm sur le chariot
- Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!