Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 1
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 2
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 3
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 4
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 5
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 6
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 7
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 8
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 9
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 10
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 11
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 12
Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quincaillerie pour porte pliante à fermeture automatique WingLine S

Spécialement conçu sans guide inférieur pour les façades plus petites, d'une hauteur maximale de 1 000 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Un placard à porte tournante classique peut être facilement installé dans un placard à porte pliante avec le raccord de porte pliante

  • Grâce à l'unité de déplacement à traction en option, les portes s'ouvrent automatiquement (avec un angle d'ouverture minimal de 35°) et se ferment en douceur

  • Ouverture amortie et fermeture silencieuse. Encore plus pratique pour le modèle WingLine S avec unité de déplacement par traction

  • Elément de guidage articulé avec fermeture automatique

  • Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire

  • Les accessoires de montage intelligents permettent un assemblage par une seule personne

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.