Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte coulissante H-80-900
Pour pose murale de portes en bois avec mécanisme invisible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Ouverture et fermeture douces
Montage simple en quelques étapes
Excellentes propriétés de coulissement grâce à l'utilisation de roulements à billes de haute qualité dans le chariot supérieur. Les chariots inférieurs de la porte glissent de façon optimale, même sur les sols présentant des irrégularités, par exemple, des joints entre les carreaux, empêchant la porte de s'abaisser
Contenu du kit :
- 1 chariot
- 2 amortisseurs
- 2 roues
- 1 rail, 1 150 mm
- 1 profilé inférieur
- 1 rail de guidage inférieur
- 1 paire de capuchons
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!