Quincaillerie pour porte coulissante TopLine 110
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte coulissante TopLine 110
Avec système de fermeture Soft-Close en option pour un confort accru
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
- Quincaillerie pour porte coulissante installée en haut de l'armoire à portes encastrées
- En raison des rails et des raccords encastrés, le montage est presque invisible
- Pièce plus silencieuse : Amortissement d'ouverture et de fermeture en option, qui peut également être ajouté à tout moment
- Design robuste et confortable : Pas de profilé qui gêne de panneau inférieur
- Presque invisible : Les profilés pour le système coulissant sont encastrés dans le panneau supérieur
- Gain de temps : Montage et alignement rapides grâce à l'assemblage clipsé sans outil. En outre, la découpe du galet de roulement permet d'insérer rapidement et facilement les éléments coulissants, même lorsque le galet de roulement est déjà collé
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Mode d'emploi
Pour portes coulissantes d'armoires encastrées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!