Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rabot à batterie Li-Ion 12 V HO 12-A
Rabot 12 V très compact et pratique, avec centre de gravité amélioré pour une manipulation optimale lors des opérations de rabotage légers
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Travail sans fatigue et confortable dans n'importe quelle position
Conception compacte, légère et ergonomique, optimisée pour une utilisation d'une seule main
Protection contre les surcharges
Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges
Longévité élevée du moteur
Moteur EC sans charbons, puissant et efficace, nécessitant peu d'entretien
Batterie Li-Ion et contrôle du niveau de charge de la batterie sur la machine
Autonomie élevée de la batterie Pratique, le témoin du niveau de charge de la batterie figurant sur la machine indique en permanence la charge restante
Lame pour rabot en carbure de tungstène et réversible
Lames hautement résistantes à l'usure avec arêtes de coupe très tranchantes, pour surfaces fines et régulières
Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!