Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rabot électrique EH 4
Rabot électrique EH 4 - 1
Rabot électrique EH 4 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rabot électrique EH 4

Rabot hautes performances avec système d'évacuation large des copeaux et sac à poussière pour une utilisation propre et sans problème
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
Rabotage sans effort qui ne nécessite pas d'exercer beaucoup de force, même sur le bois dur


Moteur haute performance de 1050 W



Finitions parfaites de surface


Vitesse de rotation élevée et grande largeur de lame



Elimine pratiquement toutes les opérations de nettoyage dans la zone de travail


Sac à copeaux haute contenance avec indication du niveau de remplissage



Flexibilité maximale lors du travail


Les copeaux peuvent être éjectés vers la droite ou vers la gauche (réglable)

1 an garantie