Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord air comprimé instantané à piquage droit mâle cylindrique NSF

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord air comprimé instantané à piquage droit mâle cylindrique NSF

Raccord utilisable en milieu alimentaire avec certification NSF

  • Matière: Laiton

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Raccord pneumatique Convient pour diamètre externe de flexible Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
069902614
G 1/4pouce 6 mm 23,5 mm Laiton
10 pcs
0699024508
M5 4 mm 21 mm Laiton
10 pcs
069902818
G 1/8pouce 8 mm 25 mm Laiton
10 pcs
069902814
G 1/4pouce 8 mm 23 mm Laiton
10 pcs
069902114
G 1/4pouce 10 mm 30,5 mm Laiton
10 pcs
069902138
G 3/8pouce filet 10 mm 27,5 mm Laiton
10 pcs
069902418
G 1/8pouce 4 mm 20 mm Laiton
10 pcs
0699021238
G 3/8pouce filet 12 mm 34 mm Laiton
10 pcs
069902618
G 1/8pouce 6 mm 23,5 mm Laiton
10 pcs
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
  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière, sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même en cas d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Tous les filetages de cette série sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation

  • Tous les raccords filetés peuvent aussi être montés avec une clé hexagonale pour permettre une utilisation dans des espaces réduits

  • Accessoire de fixation réglable avec anneau de sécurité à l’intérieur

  • Amélioration de la durée de la rotation et de traction

  • Sans silicone