Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord articulé VARIO® Vario - C2C
Raccord articulé VARIO<SUP>®</SUP> Vario - C2C - 1
Raccord articulé VARIO<SUP>®</SUP> Vario - C2C - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord articulé VARIO® Vario - C2C

Réglable librement des deux côtés à chaque angle compris entre 0 et 90°

  • Convient pour rail de montage: 41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Largeur: 40 mm
  • Hauteur: 74 mm
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier
  • Articles supplémentaires: Tiges filetées, réf. 0959, rails de montage en C Varifix®, préfixe 0862001, fixation double écrou pour rail, préfixe 0862100, écrou coulissant Varifix®, préfixe 0862064, écrou coulissant combiné Varifix®, préfixe 0862064, écrou à oreilles Varifix®,

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Charge admissible Épaisseur Longueur Longueur 2 Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862005181
5 kN 4 mm 55 mm 65 mm
10 pcs
0862005183
10 kN 6 mm 62 mm 75 mm
10 pcs
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
Certification Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB