Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 Avec amortissement réglable intégré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Conception idéale pour le mobilier de cuisine, de salon et de bureau
- L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions à partir de 45°
- D'autres unités peuvent être installées au-dessus
- Sans entretien
- Pour les abattants de différents poids et réalisés dans des matériaux variés, tels que le bois, le MDF, le verre avec des grands encadrements en aluminium ou en bois
- Ouverture et fermeture pratiques des abattants lourds grâce à la force des ressorts
- Limiteur d'ouverture réglable jusqu'à 90°
- Vis Euro pré-installées pour fixation de la ferrure à une paroi latérale
Spectre de l'abattant :
- Largeur : 400-1 200 mm
- Hauteur : 520-900 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Pour armoire haute avec façades divisées de façon identique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!