Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 - 1
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 - 2
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 - 3
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 - 4
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 - 5
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 - 6
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 - 7
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 - 8
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 - 9
Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20 - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord d'abattant pliant Kinvaro F-20

Avec amortissement réglable et intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Idéal pour les éléments de cuisine, salon et mobilier de chambre à coucher



Tient l'abattant en toute sécurité dans toutes les positions



D'autres unités peuvent être installées au-dessus



Sans entretien



Pour différents matériaux et poids, tels que le bois, le médium, le verre avec des grands encadrements en aluminium ou en bois



Ouverture et fermeture pratiques des abattants à ressort



Limiteur d'ouverture réglable jusqu'à 90°



Vis Euro pré-installées pour fixation du raccord à un panneau latéral



Dimensions de l'abattant :


  • Largeur : 450-1 200 mm

  • Hauteur : 520-800 mm


Contenu de la livraison :


  • 1 raccord vers la gauche et la droite

  • 2 supports à visser pour raccord bois avec cache-vis

  • 1 cache-vis vers la gauche et la droite gris, similaire à RAL 7045

  • 2 charnières de raccord

  • 1 modèle en papier

  • 1 fiche d'instructions d'installation

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.