Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'arête PFT clip métallique simple
Pour les aides au montage dans le secteur des voitures et des véhicules utilitaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Une alternative quand les trous de perçage ne sont pas possibles et quand la colle ne peut pas être utilisée à cause des températures élevées.
Facile à installer sans outils
- Le raccord d'arête est simplement clipsé à la main au bord en plastique ou en tôle
- Le clip métallique en acier ressort intégré résiste à la corrosion et garantit un maintien sûr au niveau du bord
Application flexible grâce à l'installation dans quatre directions :
- Perpendiculairement ou parallèlement au bord
- Sur le bord ou à côté
Pour une largeur d'arête comprise entre 0,7 et 3,0 mm
Par exemple, dans la construction de véhicules, les ateliers automobiles et les ateliers de maintenance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!