Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d’arête pour support serre-câble PFT clip métallique simple
Pour regrouper et fixer les câbles, les conduites et les tuyaux.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Une alternative lorsque les trous de perçage ne sont pas une option et que les adhésifs ne peuvent pas être utilisés en raison des températures élevées.
Montage enfichable simple
- Le clip de bord est simplement fixé à la main sur le bord en plastique ou en tôle.
- Le clip métallique en acier à ressort intégré résiste à la corrosion et garantit un maintien sûr sur le bord.
Application flexible grâce au montage du serre-câble dans quatre directions :
- À un angle de 90° ou parallèle au bord
- Sur ou à côté du bord
Pour une largeur de châssis comprise entre 0,7 et 3,0 mm
Pour rouleaux faisant jusqu'à 4,8 mm de large
Par exemple dans les installations électriques, la construction de véhicules, les usines et les ateliers
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!