Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flexible haute pression
Flexible d remplacement pour kit de brasage tendre au propane (réf. 098488), pour une utilisation à une pression de fonctionnement maximum de 2 bar.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Conçu dans un mélange de caoutchouc particulièrement résistant au gel (jusqu'à -30 °C)
- Avec raccords de flexible pré-montés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!