Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Distributeur fixe 2 directions ISO 6150 Série B

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Distributeur fixe 2 directions ISO 6150 Série B

Permet de brancher 2 outils pneumatiques sur 1 poste de travail

  • Matière: Acier / plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Raccord pneumatique Longueur Diamètre de passage du coupleur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0699130638
3/8 pouce 90 mm 6 mm Acier / plastique
1 pcs
0699130812
1/2 pouce 105 mm 8 mm Acier / plastique
1 pcs
0699130614
1/4 pouce 85 mm 6 mm Acier / plastique
1 pcs
0699130838
3/8 pouce 100 mm 8 mm Acier / plastique
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
  • Equipé de 2 coupleurs de sécurité

  • Taraudage cylindrique

Compatibilité de montage avec les coupleurs et raccords répondant aux normes ISO 6150 Série B, US MIL 4109 C, NF E 49053