Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord excentrique sans bride
Raccord excentrique sans bride - 1
Raccord excentrique sans bride - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord excentrique sans bride

Design without collar:

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Conception sans bride :


  • Abaissement affleurant

  • Empilage sans contrainte des pièces de mobilier

  • Cache en plastique coloré disponible en option


La vis s'enfonce de manière excentrique


  • Résistance uniforme et croissante lors du serrage

  • Protection efficace en position finale


Raccord excentrique à bords post-formés et courbe de serrage spéciale


  • Les connecteurs sont bloqués physiquement et par friction

  • Ils ne se desserrent pas

  • Protection de transport pour éviter l'ouverture des meubles


Adapté aux têtes à empreinte cruciforme PZ 2 et PH 2, fente longue 1,0 x 6,0 ou 1,2 x 6,5 et douilles six pans 4 mm


  • Possibilité de montage sans outil

  • Idéal pour montage/démontage par l'utilisateur final
Indication

Nous recommandons également l'utilisation de tourillons ou de plaques d'assemblage en bois pour plus de stabilité.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.