Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Union mâle à clipser
Union mâle à clipser - 1
Union mâle à clipser - 2
Union mâle à clipser - 3
Union mâle à clipser - 4
Union mâle à clipser - 5
Union mâle à clipser - 6
Union mâle à clipser - 7
Union mâle à clipser - 8
Union mâle à clipser - 9
Union mâle à clipser - 10
Union mâle à clipser - 11
Union mâle à clipser - 12
Union mâle à clipser - 13
Union mâle à clipser - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Union mâle à clipser

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Clipsage d'une extrémité sur un corps (pièce de forme) et connexion à l'autre extrémité avec un tube


  • Une fois l'assemblage réalisé, pas de glissement du tube possible, système double clic qui confirme le montage correct du raccord sur le corps

  • Valve de contröle de fuite intégrée, en cas de montage incorrect, un léger sifflement se fera entendre lors de la mise sous pression. Le tube peut être poussé au fond du raccord même sous pression.