Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Racloir à chocs en acier inoxydable
Racloir universel avec bouchon de frappe et lame en acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bouchon de frappe sphérique avec axe de lame complet
- Poignée bicomposant ergonomique avec surface antidérapante pour atténuer les coups de marteau
- Lame de racloir polie miroir pour un nettoyage facile
- La lame en acier inoxydable de 1,8 mm d'épaisseur empêche la corrosion de contact
Le racloir est conçu pour être utilisé avec un marteau, mais ne remplace pas le burin pour les travaux de burinage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!