Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de montage FMP LIGHT
Zebra Solar - gamme pour le montage de panneaux photovoltaïques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- En aluminium (EN – AW 6063 T6)
- Pour un montage rapide et facile
- Système de fixation "Easy click", compatible avec les raccords à ressort de la ligne Zebra Solar
fixation recommandée
- Rivets aveugles Zebra 4,8 x … en acier inoxydable A2/A2
- Moment d'inertie maximal : lx : 2,279 cm4 ly : 9,760 cm4
- Résistance maximale du module : Wx : 1,358 cm3 Wy : 2,440 cm3
- poids : 656 g/m
Vérifier la fixation entre le rail de montage et la tôle en métal ondulé, et entre la tôle de métal ondulé et l'infrastructure existante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!