Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rainureuse électrique MSF 180-N
Rainureuse électrique MSF 180-N - 1
Rainureuse électrique MSF 180-N - 2
Rainureuse électrique MSF 180-N - 3
Rainureuse électrique MSF 180-N - 4
Rainureuse électrique MSF 180-N - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rainureuse électrique MSF 180-N

Machine livrée dans un coffret en métal robuste, avec clés mâles six pans, une clé de serrage et un raccord d'aspiration
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
  • Une machine puissante et maniable grâce à ses deux poignées (pour faciliter la coupe verticale et horizontale)

  • Deux disques diamant parallèles produisent deux coupes ; la partie restante de la rainure peut être enlevée avec un burin plat (à commander séparément)

  • Interrupteur de sécurité pour empêcher un démarrage involontaire de la machine

  • Profondeur de coupe réglable : 30, 35, 40, 45, 50 et 60 mm

  • Largeur de coupe avec disque simple : 3 mm

  • Largeur de coupe avec deux disques : de 5 à 45 mm max. avec réglage de 5 mm
Indication

Pour des performances et un rendement améliorés, utiliser des disques diamant Würth


Pour garantir une aspiration efficace, nous recommandons l'aspirateur industriel eau et poussières ISS WÜRTH (ISS50-L auto – ISS40-M auto) avec des sacs à poussière en papier



1 an de garantie pour la machine

La machine est livrée sans disques ; les disques adaptés sont les références suivantes : Art. N° 0668 070 180 (W-HARD) ou 0668 071 180 (W-SOFT). 1 an garantie