La rainureuse électrique, pour creuser vos saignées d'encastrement
La rainureuse sert à réaliser des saignées dans les murs, en vue d'y encastrer des gaines électriques ou encore des tuyaux. Würth a imaginé et réalisé plusieurs modèles de rainureuses électriques à l'attention des professionnels. Tous nos appareils combinent puissance, précision et confort d'utilisation, mais également sécurité et longévité.
Électricité encastrée dans le béton, la pierre ou la maçonnerie
Si vos travaux de maçonnerie, d'électricité ou de plomberie nécessitent de réaliser des saignées d'encastrement conséquentes (sur de longues distances, ou à travers un matériau plus dur que le plâtre ou le béton cellulaire), la rainureuse électrique s'avère rapidement indispensable. Nos appareils vous permettent en effet de pratiquer ces saignées :
- dans la maçonnerie
- dans la pierre naturelle
- ainsi que dans le béton.
Des rainureuses électriques performantes, précises et robustes
Puissantes et très simples d'utilisation, les rainureuses électriques Würth sont l'outil idéal pour effectuer des saignées avec précision. Réglez et verrouillez simplement la largeur et la profondeur de la saignée en fonction du matériau à encastrer, à l'aide des graduations figurant sur le capot de protection, avant de passer à la phase de coupe. Pour la plupart de nos modèles, vous bénéficiez à la fois :
- de l'efficacité de deux disques diamant
- d'une qualité d'exécution constante et d'une avancée rapide de la coupe
- d'une roulette pour vous guider au cours du mouvement
- d'un dispositif d'évacuation des poussières, lui-même reliable à un aspirateur, afin de garantir la propreté des lieux et d'éviter d'insuffler des particules malsaines (comme le quartz)
- d'une poignée réglable et/ou réversible
- d'une machine robuste, à la durée de vie exceptionnelle.
Tracer, creuser et vider les saignées d'encastrement : quelques rappels
Rappelons succintement les grandes étapes de la réalisation d'un encastrement, en prenant pour exemple l'installation d'une gaine électrique dans une paroi. Il convient :
- de planifier le parcours du circuit
- de matérialiser le tracé par deux lignes parallèles (horizontales ou verticales, jamais en diagonale), à l'aide d'un crayon et d'un niveau à bulle
- de percer le logement des boîtes à encastrement des prises ou interrupteurs
- de paramétrer la rainureuse électrique et de creuser la saignée, en se protégeant à l'aide de gants, d'un masque et de lunettes de protection
- de vider l'espace compris entre les coupes à la massette et au burin, de nettoyer, puis de pratiquer le câblage et de reboucher la zone à l'aide de plâtre ou d'enduit.