Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rallonges pour câbles de test

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rallonges pour câbles de test

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
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
Les produits illustrés sont dotés d'une fiche de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact et sont livrés sous blister refermable pour éviter toute pénétration de poussière pendant le stockage.


  • Avec fiche de sécurité de 4 mm empilable des deux côtés.

  • Câbles : câbles à fils de silicone hautement flexibles à double isolation, section transversale 2,5 mm².

  • Longueur : 1,5 m.

  • Courant/tension nominal(e) : 32 A / 1 000 V CAT III.

  • Contenu de la livraison : un câble de test rouge et un câble de test noir.
Article ni repris, ni échangé.