Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rallonge pour mélange WIT-MV, flexible

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rallonge pour mélange WIT-MV, flexible

Rallonge pour le mélangeur
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
Pour le remplissage du trou de perçage avec du scellement chimique pour les ancrages profonds, par exemple REBAR (toujours injecter le mortier chimique en commençant par le fond du trou de perçage pour éviter les poches d'air)



Adapté aux mélangeurs :


  • Mélangeur Fill & Clean

  • Mélangeur WIT-PE 500

  • Mélangeur WIT-UH 300


Convient aux scellements chimiques :


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • MULTI CONCRETE WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200


Convient pour cartouche de mortier :


  • Cartouche (1:10) : 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Cartouche de décollement (1:10) : 280 ml

  • Cartouche côte à côte (1:10) : 825 ml

  • Cartouche côte à côte (1:3) : 1 400 ml
Article ni repris, ni échangé.