Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de chargement repliable en aluminium
Ce rail repliable est réalisée en deux tenants, à partir d’un profilé extrudé et coupé à la longueur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Caractéristiques et avantages :
- Avec une largeur de passage antidérapante de 155 mm et une largeur hors tout de 230 mm, ces rampes permettent de charger ou de décharger des matériels roulants (motos, nettoyeurs, groupes électrogènes, chariots munis de roulettes).
- De chaque côté, des rebords de sécurité d’une hauteur de 45 mm évitent tout ripage.
- Encombrement réduit au maximum.
Vitesse de déplacement
La vitesse de déplacement sur les rampes ne doit pas dépasser 1 km/h
Inclinaison maximale
L'inclinaison maximale lors de l'utilisation des rampes est de 30 % (16,5°). Si des charges sont déplacées manuellement sur les rampes, l'inclinaison doit être inférieure à 15 % (en tenant compte du poids à déplacer)
Propriétés antidérapantes
Les rampes utilisées pour déplacer des personnes ou manipuler des équipements doivent être dotées de surfaces antidérapantes. La surface est conçue pour permettre à l'eau de s'écouler
Bords latéraux (en option)
Fortement recommandés pour les longues rampes, à condition que la garde au sol de la machine chargée soit suffisamment élevée pour éviter tout contact
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!