Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rampes de chargement ABS en aluminium
Cette rampe est réalisée d’un seul tenant, à partir d’un profilé extrudé et coupé à la longueur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques et avantages :
- Avec une largeur de passage antidérapante de 155 mm et une largeur hors tout de 230 mm, ces rampes permettent de charger ou de décharger des matériels roulants (motos, nettoyeurs, groupes électrogènes, chariots munis de roulettes, flight cases).
- Leur structure originale permet de les ranger très facilement en les emboîtant l’une dans l’autre.
- De chaque côté, des rebords de sécurité d’une hauteur de 45 mm évitent tout ripage
Vitesse de déplacement
La vitesse de déplacement sur les rampes ne doit pas dépasser 1 km/h
Inclinaison maximale
L'inclinaison maximale lors de l'utilisation des rampes est de 30 % (16,5°). Si des charges sont déplacées manuellement sur les rampes, l'inclinaison doit être inférieure à 15 % (en tenant compte du poids à déplacer)
Propriétés antidérapantes
Les rampes utilisées pour déplacer des personnes ou manipuler des équipements doivent être dotées de surfaces antidérapantes. La surface est conçue pour permettre à l'eau de s'écouler
Bords latéraux (en option)
Fortement recommandés pour les longues rampes, à condition que la garde au sol de la machine chargée soit suffisamment élevée pour éviter tout contact
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!