Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rampes en aluminium de type AOS
Les rampes AOS sont conçues pour les petites charges et les roues de petit diamètre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les rampes sont dotées d'une structure autoporteuse qui leur permet d'être très fines
- Le profil de la rampe garantit une adhérence parfaite grâce à des perforations qui laissent de légères bavures sur la partie supérieure
- Les perforations permettent à l'eau et à la neige de s'écouler, contrairement aux plaques en damier
Versions extra-larges disponibles pour une meilleure stabilité pendant le chargement et déchargement
Vitesse de déplacement
La vitesse de déplacement sur les rampes ne doit pas dépasser 1 km/h
Inclinaison maximale
L'inclinaison maximale lors de l'utilisation des rampes est de 30 % (16,5°). Si des charges sont déplacées manuellement sur les rampes, l'inclinaison doit être inférieure à 15 % (en tenant compte du poids à déplacer)
Propriétés antidérapantes
Les rampes utilisées pour déplacer des personnes ou manipuler des équipements doivent être dotées de surfaces antidérapantes. La surface est conçue pour permettre à l'eau de s'écouler
Bords latéraux (en option)
Fortement recommandés pour les longues rampes, à condition que la garde au sol de la machine chargée soit suffisamment élevée pour éviter tout contact
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!