Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 Pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Rapidité et gain de temps grâce à une fixation par rotation à 90°
- Raccordement à friction et verrouillage positif entre les rails de montage et les accessoires
- Montage facile par une seule personne, car il n'est pas nécessaire de maintenir la pièce en place
- Tous types de montages possibles avec la gamme d'accessoires appropriée
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Pour tous les rails à profilé 41 interne
Voir les instructions d'installation séparées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!