Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Armoire à étagères pour artisan
Armoire à étagères pour artisan - 1
Armoire à étagères pour artisan - 2
Armoire à étagères pour artisan - 3
Armoire à étagères pour artisan - 4
Armoire à étagères pour artisan - 5
Armoire à étagères pour artisan - 6
Armoire à étagères pour artisan - 7
Armoire à étagères pour artisan - 8
Armoire à étagères pour artisan - 9
Armoire à étagères pour artisan - 10
Armoire à étagères pour artisan - 11
Armoire à étagères pour artisan - 12
Armoire à étagères pour artisan - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire à étagères pour artisan

Armoire à étagères d'atelier robuste avec portes grillagées, pour un rangement clair des consommables

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Verrouillable avec un cadenas pour se protéger contre tout accès non autorisé

  • Les portes à rabattement avec grilles permettent de remarquer les articles manquants sans ouvrir

  • Parois latérales fermées en tôle pleine

  • Peut être utilisé avec le rayonnage par éléments Pro ou Basic de 500 mm de profondeur

  • Paroi arrière avec trous carrés adaptée à la gamme de crochets et supports

  • 3 niveaux avec une capacité de charge de 150 kg

  • Positionnement simple par taquets
Indication

Les étagères supplémentaires pour artisan s'adaptent uniquement aux autres étagères de base pour artisan.

Article ni repris, ni échangé.
ATTENTION : Prière de vérifier votre marchandise à réception.
Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase : "MARCHANDISE ABIMEE"