Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Récepteur sans fil électronique
Récepteur sans fil électronique - 1
Récepteur sans fil électronique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Récepteur sans fil électronique

Récepteur sans fil pour la commutation des transformateurs halogènes ou LED
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
  • Raccord : 230-240 V, 50-60 Hz

  • Sortie : Max. 550 W

  • Raccordement au secteur avec fiche Euro, 2 m

  • Option de raccordement avec couplage Euro, 0,5 m
Indication

Le récepteur sans fil peut être utilisé avec plusieurs interrupteurs sans fil. Veuillez lire les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Protection contre les bruits radioélectriques conforme EN 55015