Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Recharges pour marqueurs de chantier dans un récipient résistant aux chocs
Toutes les recharges courantes pour un marquage sur toutes les surfaces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être essuyé sur toutes les surfaces lisses avec un chiffon humide
- Récipient résistant aux chocs
- 6x graphite (dureté 2B), 3x rouge, 3x jaune
Protégez les mines rouges et jaunes de la lumière directe du soleil et des températures supérieures à 40 °C !
Etiquetage sur toutes les surfaces, par exemple peinture automobile, carrelage, briques, bois, verre, caoutchouc, pneus de voiture, céramique, béton, métal ou plastique, que ces surfaces soient sèches ou humides, lisses ou rugueuses, poussiéreuses ou huileuses, claires ou foncées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!